Nożyce do płaszczy przewodów , TiN, do kabli o ⌀: 8-13mm

Nr art.: 728050 8-13
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
684 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do kabli o ⌀ (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Universal No. 12
długość całkowita 124 mm
do kabli o ⌀ 8 mm - 13 mm
powłoka TiN
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 728050 8-13
EAN / GTIN 4011391301207
Numer producenta 30120
Producent/osoba odpowiedzialna JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Opis

Wykonanie:

Rurkowy uchwyt z tworzywa, z wtopionymi na stałe ostrzami noży. Do usuwania izolacji w puszkach instal. Nóż z ostrzem powlek. TiN dla wydłużenia żywotności.
z nożami do cięcia obwodowego.