• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Tyrolit paper sheet 230x280 C150 PREMIUM steel/ALUM/plastics/wood/paint/stone

Nr art.: 724268
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 50 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
ziarnistość 150
Długość arkusza papieru ściernego 230 mm
Rodzaj produktu Sandpaper

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 724268
EAN / GTIN 9003177242687
Numer producenta 724268
Numer L L50140 101664
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • With these PREMIUM Paper Sheets on a light paper backing, you are ideally equipped for dry grinding applications.
  • The semi-open coating protects the abrasive from clogging or no clogging.
  • At the same time, the sheets can be used excellently on stone thanks to the silicon carbide grain.
  • The universal paper sheets are used for smoothing, light deburring, finishing and general surface preparation.

Cecha szcz.:

  • Form: PAPER Sheet
  • Specification : C-P68 P C
  • Dimension (T x H): 230 x 280 mm
  • Thickness: 230 mm
  • Drill hole: 280 mm
  • Grain size: 150
  • Material suitability: Steel;Wood;Plastics / PVC;Aluminium;Paint;Masonry
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Hand-operated grinding

Zaleta:

  • Perfect solution for dry grinding thanks to open distribution of silicon carbide grain on light paper backing
  • Semi-open coating prevents loading and delivers an excellent surface finish
  • Universal use

Zastosowanie:

  • For surface preparation by hand or in combination with an orbital sander
  • For levelling, smoothing, light deburring, fine grinding of coatings as well as for general surface preparation

Materiał:

  • Steel/Wood/Plastics / PVC/Nonferrous metals/Paint/Masonry
  • Steel/Wood/Plastics / PVC/Nonferrous metals/Paint/Masonry

Pasuje do:

  • Hand-operated grinding

Wskazówka:

  • For surface preparation by hand or in combination with an orbital sander
  • For levelling, smoothing, light deburring, fine grinding of coatings as well as for general surface preparation