{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| zastosowanie szczypiec do pierścieni osadczych | Pierścień zewnętrzny prosty | |
| długość całkowita | 140 mm | |
| do zewnętrznych pierścieni osadczych o ⌀ | 10 mm - 25 mm | |
| ⌀ końcówek | 1,3 mm | |
| Norma | DIN 5254 A | |
| Kształt | A | |
| kształt szczęk | prosty | |
| Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
| materiał | stal specjalna | |
| powierzchnia | czernione na szaro | |
| z ogranicznikiem | tak | |
| przegub ze sprężyną rozwierną | tak | |
| uchwyt z mechanizmem ustalającym | nie | |
| Końcówki wymienne | nie | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych, |
| Numer artykułu | 719892 A1 | |
| EAN / GTIN | 4003773073895 | |
| Numer producenta | 49 31 A1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |