• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Szczypce mechanika, chromowane, owalne, ostre, odgięte, długość całkowita: 200mm

Nr art.: 716801 200
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kształt: odsadzone,

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 200 mm
długość szczęk 73 mm
wykonanie szczęk szorstkie od wewnątrz
kształt szczęk owalne, ostre, odgięte
Norma DIN ISO 5745
Kształt odsadzone,
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia chromowane
Rodzaj produktu Szczypce

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 716801 200
EAN / GTIN 4003773017134
Numer producenta 38 35 200
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.
Mocne, długie szczęki, wewnątrz szorstkie.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.