Szczypce do świec samochodowych,chromowane, długość całkowita: 200mm

Nr art.: 715351 200
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 200 mm
długość szczęk 73 mm
kształt szczęk szczęki odgięte o 45°
Norma DIN ISO 5745
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia chromowana
Rodzaj produktu Szczypce

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 715351 200
EAN / GTIN 4003773017233
Numer producenta 38 95 200
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Szczęki odgięte o 45°, do chwytania fajek świec zapłonowych i innych okrągłych elementów. Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.