Szczypce z długimi szczękami, płaskie, chromowane, z nasadkami, długość całkowita: 140mm

Nr art.: 711200 140
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
91 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 140 mm
długość szczęk 42 mm
kształt szczęk płaskie
Norma DIN ISO 5745
wykonanie szczęk szorstkie od wewnątrz
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał szczypiec Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia szczypiec chromowane
Rodzaj produktu Szczypce płaskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 711200 140
EAN / GTIN 4003773042914
Numer producenta 30 15 140
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Długie, wąskie szczęki, przegub bez luzów, chromowane.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5745.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.