• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

3M™ Microfinishing Film Roll 372L, 20 Mic 5MIL, Type 2, Red, 200 mm x 50 m x 3 in (7.874inx164ft), Plastic Core, ASO

Nr art.: 7100325544
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100325544
EAN / GTIN 00638060632338
Numer producenta 7100325544
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Use 3M™ Microfinishing Film Roll 372L for precision finishing of cylindrical surfaces such as automotive camshafts and crankshafts. Our film rolls provide a load resistant free cut coating for fibreglass, wood, metals and solid surfaces. They comprise of fast cutting precision micron grade aluminium oxide, resin bonded to a strong 5 mil polyester film backing which has a friction grip coating for slip resistance.

Zaleta:

  • High strength film backing and micron-graded aluminum oxide mineral provides precise, uniform, close-tolerance finishes
  • Fast cutting
  • Long length rolls
  • Available in a range of grades to help operators achieve goal tolerances
  • High strength polyester backing

Zalecenie:

  • Use for precision finishing of cylindrical surfaces such as automotive camshafts and crankshafts