• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

3M™ Microfinishing PSA Film Sheet 268L, 15 Mic 3MIL, 11-13/16 in x 13-25/32 in, 50/Pack, 100 ea/Case

Nr art.: 7100324315
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 100 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100324315
EAN / GTIN 00068060667908
Numer producenta 7100324315
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Use 3M™ Microfinishing PSA Film Sheet 268L for a fast cut on a wide range of substrates. Our discs are packed on a convenient roll and are ideal for high production environments. They use sharp cutting aluminium oxide abrasive on a durable, flexible film backing, to provide consistent finishing even on contoured surfaces. The pressure sensitive adhesive backing allows quick and easy attachment and removal in multi-step finishing processes.

Zaleta:

  • Cuts fast and offers a precise, uniform finish on a wide range of surfaces
  • Flexible and durable polyester film backing for consistent finishing on contoured surfaces
  • Attach and remove easily with pressure sensitive adhesive backing

Zalecenie:

  • Use for high production environments and on a wide range of substrates