• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

3M™ SR Cutter, No 3, 10.2 mm x 25 mm, 50/Carton, 250 ea/Case

Nr art.: 7100230888
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 250 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 250 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Numer artykułu 7100230888
EAN / GTIN 00638060774533
Numer producenta 7100230888
Numer L L51710 1244
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Use 3M™ SR Cutter to clean without the need for chemical solvents, eliminating chemical mess and waste. Our SR cutters are easy to use, attaching to a rotary tool to replace time consuming hand scraping with metal scrapers that gouge the workpiece. They remove sealants and coatings cleanly with minimal or no abrasion to underlying paints, primers or metal. A 6.35 mm-28 male threaded metal mandrel is attached – for use on slow speed right angle drills.

Zaleta:

  • Removes sealants and coatings cleanly with minimal or no abrasion to underlying paints, primers or metal
  • Easy-to-use cutter attaches to a rotary tool to replace time-consuming hand scraping with metal scrapers that gouge the workpiece
  • Cleans without chemical solvents, eliminating chemical mess and waste
  • Metal mandrel fits a right angle power tool
  • No.
  • 3 cutter is for flat applications—its 0.4″ diameter fits between rivets and into tight spaces
  • No.
  • 8 cutter is 1″ in diameter and has an internal cavity designed to fit directly over rivets or other protrusions for thorough cleaning
  • Primarily used in the aerospace industry

Zalecenie:

  • Cleans without the need for chemical solvents