3M™ Photoluminescent Film VP 1587-30, Yellow Green, 1220 mm x 25 m

Nr art.: 7100187219
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100187219
EAN / GTIN 04054596636828
Numer producenta 7100187219
Numer L L01130 110989
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Luminous Film 1587 is the high performance luminous film for safety and emergency exit signage. 3M™ Photoluminescent Film Series VP1587 is a dimensionally stable, durable, multi-layer film which can be electrocut, hand cut, cold and hot kiss cut or screen printed to produce interior 'glow in the dark' signs and markings, including safety signage in buildings, ships and trains

Zaleta:

  • Rechargeable “glow in the dark” signs and markings
  • Dimensionally stable, durable, multilayer film
  • Can be electrocut, handcut and hote kiss cut
  • Can be screen printed to produce interior 'glow in the dark' signs and marking
  • Excellent chemical and stain resistance
  • Easily cleaned with 3M™ Citrus Base Cleaner
  • Yellow, Green