• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Scotch-Brite™ Durable Flex Roll, 150 mm x 10 m, A VFN

Nr art.: 7100182486
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 4 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100182486
EAN / GTIN 08410001134390
Numer producenta 7100182486
Numer L L51710 332
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Use Scotch-Brite™ Durable Flex Roll for deburring, finishing, blending, and cleaning. Our flex rolls are aggressive and long lasting non-woven rolls. The reinforced low-stretch backing offers good flexibility and great edge durability. These flex rolls are excellent for portable belt tools.

Zaleta:

  • Aggressive and long lasting non-woven roll
  • Reinforced low-stretch backing offers good flexibility and great edge durability
  • Use for deburring, finishing, blending, and cleaning
  • Works well with portable belt tools
  • Conformable and soft to meet every part of a metal surface evenly

Zalecenie:

  • Use for deburring, finishing, blending, and cleaning