• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

3M™ PELTOR™ CH-5 High Attenuation Headset, 37 dB, Grey, Headband, MT73H450A-86

Nr art.: 7100099883
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Rodzaj produktu Ear defenders

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100099883
EAN / GTIN 07318640067066
Numer producenta 7100099883
Numer L L01130 161
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ PELTOR™ CH-5 High Attenuation Headsets offers an SNR value of 37 dB and help provide good impulse sound protection. Includes watertight boom microphone with improved noise cancellation as well as compatibility with existing 3M™ PELTOR™ Adapters. Smart construction enables easy and fast maintainence even out in the field.

Zaleta:

  • High attenuation headset helps provide good impulse sound protection
  • Water tight boom microphone approved to IP68
  • One of the highest attenuation headsets on the market
  • Robust construction, easy to maintain

Zalecenie:

  • Ideal for use in the military, machinery rooms or other high noise environments, including impulse noise.