3M™ Lapping Film 461X, 9 micron Roll, 3 mil, 4 in x 150 ft x 3 in, KC, ASO

Nr art.: 7100089251
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 4 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Numer artykułu 7100089251
EAN / GTIN 50051131287902
Numer producenta 7100089251
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Achieve a good polished finish in fibre optics and metallurgic applications, with 3M™ Lapping Film 461X, our superior films for silicon carbide related polishing. Our films are made up of tightly packed and precisely graded silicon carbide particles, coated on a 3mil polyester film. The tightly packed particles offer a more consistent cut rate and finish. Choose from discs, sheets and rolls, in 5.0, 9.0, 15.0, and 30.0 micron grades.

Zaleta:

  • Tight particle distribution
  • Consistent cut rate, finish and life
  • Available in discs, sheets and rolls
  • Available in a variety of micron grades (5.0, 9.0, 15.0, and 30.0)