• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Szczypce do skręcania drutu, długość całkowita: 280mm

Nr art.: 707910 280
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 280 mm
kształt szczęk ścięty skośnie 40°
cechy szczęk Ostrza hartowane indukcyjnie.
wykonanie szczęk Szczęki szorstkie od wewnątrz
materiał stal specjalna
powierzchnia czerniona lub lakierowana, główka bez powłoki.
do drutu o ⌀ <1,6 mm
Rodzaj produktu Kleszcze do naciągu drutu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 707910 280
EAN / GTIN 4018754094684
Numer producenta 65751280
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Korpus szczypiec kuty matrycowo. Szczęki szorstkie od wewnątrz. Ostrza hartowane indukcyjnie. Szczęki zukosowane z przodu pod kątem 40°.

Zastosowanie:

Do skręcania drutów zabezpieczających (zob. rysunek) możliwa obróbka każdej długości drutu. Do drutu o ⌀ do ok. 1,6 mm. Do skręcania w prawo i w lewo, z automatycznym cofaniem.

Materiał:

Stal specjalna; czerniona lub lakierowana, główka bez powłoki.