• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Tyrolit abrasive belt 75x2000 ZA80 PE Y JTS PREMIUM steel/aluminium

Nr art.: 706471
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Linishing belt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 706471
EAN / GTIN 9003177064715
Numer producenta 706471
Numer L L50140 2312
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Using stiff polyester fabric, Tyrolit's PREMIUM ZA-P43 PE Y Belt provides the highest stock removal rates on steel and nonferrous metals in light to medium pressure applications.
  • Active coolants in the bond reduce the generation of heat during grinding.
  • A special feature of these Tyrolit belts is that they can also be used in wet use with oil, emulsion or water and still deliver the best results.

Cecha szcz.:

  • Form: Cloth Belt
  • Specification : ZA-P43 PE Y JTS ZA80
  • Dimension (W x C): 75 x 2000 mm
  • Thickness: 75 mm
  • Drill hole: 2000 mm
  • Grain size: 80
  • Material suitability: Steel;Aluminium
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Stationary belt grinder

Zaleta:

  • Outstanding stock removal and ideal for grinding using light and medium pressure
  • Minimal generation of heat while grinding thanks to active coolant in the bond
  • Stiff polyester for maximum stock removal

Zastosowanie:

  • Grit size 36/40/60 for maximum stock removal
  • Grit size 80/120 for a perfect surface finish

Materiał:

  • Steel/Nonferrous metals
  • Steel/Nonferrous metals

Pasuje do:

  • Stationary belt grinder

Zalecenie:

  • Grit size 36/40/60 for maximum stock removal
  • Grit size 80/120 for a perfect surface finish

Wskazówka:

  • For demanding applications on steel and non-ferrous metals
  • In particular also for wet applications with oil, emulsion or water