• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

FlexxGuard railing posts

Nr art.: 70629
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Zubehör für Leitern

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70629
EAN / GTIN 4031405706293
Numer producenta 070629
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Fits the FlexxGuard safety system
  • For fixing the guardrail and safety gate
  • Fastening to 30 x 30 mm grating is quick and easy thanks to 2 hook clamps
  • Additional ballasting is not required when fastening to 30 x 30 mm grating

Cecha szcz.:

  • Design: Mobile
  • Fastening: 2 hook clamps
  • Diameter: 60 mm
  • Colour: RAL 2021
  • Base width: 360 mm
  • Base length: 360 mm
  • Height: 1135 mm
  • Length: 1130 mm
  • Material: Coated aluminium
  • Installation required: To be assembled with tools