Soft-face mallet D.35mm 580g 73Shore

Nr art.: 70191035
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
Rodzaj produktu Hammer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70191035
EAN / GTIN 4018754307180
Numer producenta 70191035
Numer L L60010 6514
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • With metal ball in the hammer head for recoilless working
  • with interchangeable heads made of medium-hard polyurethane
  • with hickory handle

Cecha szcz.:

  • Diameter (mm): 35 mm
  • Hardness level: 73 Shore
  • L1: 335 mm
  • L2: 110 mm
  • Length mm (L): 335 mm
  • Weight: 580g