• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Finishing and pointed hammer head d.35mm l.300mm

Nr art.: 70130007
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
Rodzaj produktu Hammer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70130007
EAN / GTIN 4018754041152
Numer producenta 70130007
Numer L L60010 1780
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • short form
  • with round, flat track and tip
  • with hickory handle

Cecha szcz.:

  • Striking face: 35 mm
  • Diameter (mm): 35 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 135 mm
  • Length mm (L): 300 mm
  • Weight: 357g