• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Flat chisel W.26mm L.300mm

Nr art.: 70020008
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
Rodzaj produktu Chisels

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70020008
EAN / GTIN 4018754040384
Numer producenta 70020008
Numer L L60010 1796
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • flat oval
  • Chrome Alloy Steel, painted silver
  • DIN 6453

Cecha szcz.:

  • Height mm (h): min. 13 mm
  • Length mm (L): min. 300 mm
  • Weight: 591g
  • Width mm (b): min. 23 mm