Scotch® Mastic Strip 2230, 15,85 mm x 152 mm, Black, 40 per case

Nr art.: 7000031582
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 40 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 40 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000031582
EAN / GTIN 50054007418134
Numer producenta 7000031582
Numer L L01130 111231
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Coming in short lengths Scotch® Mastic Strip 2230 are handy sizes mastic pieces with a removable liner on each side. With its wide temperature range It can be used for small sealing applications to prevent moisture penetration

Zaleta:

  • Premium-grade, thick, mastic adhesive
  • Temperature range from 0-38 °C
  • Short lengths of thin mastic with a removable liner on each side
  • RoHS 2011/65/EU Compliant
  • Use in small sealing applications and after re-entering a motor lead

Zalecenie:

  • After reopening a motor line and sealing small surfaces