Plecak tekstylny na narzędzia GARANT GreenPlus, typ: 1

Nr art.: 692210 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 130 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • sposób przechowywania narzędzi: Przegródki wtykane
  • Zrównoważony rozwój: GARANT GreenPlus

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GreenPlus
sposób przechowywania narzędzi Przegródki wtykane
Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
długość zewnętrzna 350 mm
szerokość zewnętrzna 220 mm
wysokość zewnętrzna 470 mm
masa 2,3 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692210 1
EAN / GTIN 4067263125624
Numer producenta 692210 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Nowe torby tekstylne GARANT GreenPlus łączą to, co najlepsze z obydwu światów: przekonują trwałością, a jednocześnie wysokim komfortem noszenia i doskonałą ergonomią, wysoką wytrzymałością, maksymalną dostępnością i optymalną elastycznością. Są wytwarzane zgodnie z kompleksowymi i surowymi standardami systemu bluesign®, z poszanowaniem ludzi, środowiska naturalnego i zasobów. Pomagaj kształtować bardziej zrównoważoną przyszłość. Zoptymalizowany system wyściółki zapewnia jeszcze bardziej ergonomiczny komfort noszenia.
Plecak tekstylny na narzędzia z 2 komorami głównymi:
  • Komora główna z 2 kieszeniami wewnętrznymi, solidny panel narzędziowy z 32 przegródkami wtykanymi i zamknięciem na zamek błyskawiczny.
  • Komora główna z 2 osobnymi, wyściełanymi przegródkami na laptopy do 15 cali i tablety i zamknięciem na zamek błyskawiczny.
Kieszeń przednia z kieszonką na telefon komórkowy i wizytówki, pętelkami na długopisy, uchwytem na klucze oraz 2 schowkami. Mała kieszonka przednia z pomarańczowym zamkiem błyskawicznym. Z bocznymi paskami ściskającymi służącymi do zmniejszania objętości zawartości tak, aby nosić ciężar możliwie blisko ciała i umożliwiającymi zamocowanie na zewnątrz dodatkowego wyposażenia. Anatomicznie ukształtowany pasek na ramię oraz wyściełany uchwyt. Z ergonomicznie ukształtowaną częścią stykającą się z plecami oraz pasem piersiowym zapewniającym doskonałe przenoszenie sił oraz optymalnie zrównoważone mocowanie. Dno chronione przed wodą rozpryskową z okapem i 4 nóżkami. Elastyczne kieszenie zewnętrzne i element odblaskowy zapewniający dobrą widoczność.

Materiał:

Połączenie przędzy nylonowej 420 denier i przędzy poliestrowej 200 dernier zapewnia przekonującą odporność na rozdarcie i lekkość.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "GreenPlus" Zobacz wszystkie