Uchwyty Kraftform do przetyczek do bitów 1/4 cala z oprawką szybkowymienną, uchwyt 6-kątny: 6,3mm

Nr art.: 676656 6,3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uchwyt 6-kątny (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • uchwyty bitów: D 6,3; F 6,3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 416 R
uchwyty bitów D 6,3; F 6,3
długość całkowita 93,6 mm
z magazynkiem bitów nie
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676656 6,3
EAN / GTIN 4013288214157
Numer producenta 05023404001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny, przyjemny w dotyku 2-komponentowy uchwyt z wgłębieniami na palce zapewnia bardzo dobre przenoszenie siły i niemęczącą pracę. Z uchwytem szybkowymiennym „Rapidator”.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3 i E 6,3.