Uchwyt wkrętakowy Kraftform do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3, krótki z magnesem, uchwyt 6-kątny: 6,3mm

Nr art.: 676405 6,3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
122 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uchwyt 6-kątny (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • uchwyty bitów: D 6,3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 811/1 Stubby
uchwyty bitów D 6,3
długość całkowita 64 mm
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676405 6,3
EAN / GTIN 4013288212375
Numer producenta 05008880001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z gniazdem do końcówek typu bit 1/4 cala.
Gniazdo końcówek typu bit z silnym magnesem do przytrzymywania wkrętu.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.