Tower pincer

Nr art.: 6752290
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Pincers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6752290
EAN / GTIN 4010886675229
Numer producenta 6752290
Numer L L60160 4381
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Acc. to DIN ISO 9242, Form A
  • Induction-hardened precision cutting edges, hardness 61 - 63 HRC
  • For medium-hard wire, 1.6 mm
  • Heads ground, steel-grey, with blue dipped non-slip handles (TL)
  • Geometrically optimised head and handle areas for ergonomic use
  • In high-quality tool steel
  • Made of quality tool steel

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Blade length: 25
  • Cutting capacity (max.): 1,6
  • Cutting edge hardness: 61 - 63 HRC
  • Cutting edge shape: With facet
  • Handle design [inch]: Dive insulated
  • Hardening process [mm]: Induction hardened
  • Head thickness T1 [mm]: 25.0 mm
  • Head width 1 [mm]: 35,0 mm
  • Jaw length L3 [mm]: 16 mm
  • Joint types [mm]: mounted joint
  • Material: Quality tool steel
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 25 mm
  • Total length [mm]: 282 mm
  • Total width [mm]: 48 mm
  • VDE certified: no