{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie producenta | 800/9 C | |
| szerokość ostrza | 1,5 mm | |
| grubość ostrza | 0,23 mm | |
| ⌀ grotu | 1,5 mm | |
| długość grotu | 20 mm | |
| długość całkowita | 44 mm | |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
| profil czopu lub gniazda wejściowego | Półksiężyc | |
| Rodzaj produktu | Nasadka wkrętakowa |
| Numer artykułu | 669932 1,5 | |
| EAN / GTIN | 4013288168276 | |
| Numer producenta | 05135265001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |