Steel tape measure 5 m

Nr art.: 6698060
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Długość linki 5 m
Rodzaj produktu Straight edge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6698060
EAN / GTIN 4010886669808
Numer producenta 6698060
Numer L L60160 55
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • mm-divisions
  • Approved standard mark
  • Yellow steel tape Accuracy Class II
  • Chrome-plated, impact-resistant plastic housing

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Accuracy class: II
  • Band width [mm]: 19 mm
  • Design: With retaining clip and return stop
  • Length [m]: 5 m
  • Material: Housing: plastic, with steel band
  • Tape length [mm]: 5000 mm
  • VDE certified: no