Zestaw wkrętaków elektronicznych mikro w torbie tekstylnej, Liczba części: 11

Nr art.: 669630 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba części Ustaw cenę 11 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Kraftform Kompakt Micro 11 Universal 1
liczba części 11
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski; Wkrętak do wkrętów Phillips; Wkrętak trzpieniowy; Wkrętak do śrub TORX®
obrotowa nasadka tak
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 669630 11
EAN / GTIN 4013288178343
Numer producenta 05135938001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt wielokomponentowy, obracająca się gałka, strefa szybkich obrotów do szybkiego, efektywnego wkręcania oraz uchwyt do przenoszenia dużych momentów. uchwytem szybkowymiennym do mocowania grotów do bitów Halfmoon 4 mm (nr 669932 do 669936) lub grotów do bitów HIOS 4 mm. Groty z wysokogatunkowej stali narzędziowej.

Zawartość:

uchwyt wkrętaka: 1 szt.
Groty do wkrętów płaskich nr 669932: po 1 szt. rozm. 1,5; 2; 3
groty do wkrętów z główką Phillips nr 669933: po 1 szt. rozm. 00; 0; 1
Groty 6-kątne nr 669934: po 1 szt. rozm. 1,5; 2
Groty do Torx® nr 669935: po 1 szt. rozm. TX5; TX6