Wkrętaki do śrub Phillips, z uchwytem drewnianym, wielkość gniazda krzyżowego: 1

Nr art.: 668450 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
619 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gniazda krzyżowego 1
do śrub o ⌀ 2,1 − 3 mm
długość grotu 80 mm
długość całkowita 177 mm
6-kąt do wspomagania kluczem 8 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 668450 1
EAN / GTIN 4045197372437
Numer producenta 668450 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z zabezpieczonego twardego drewna bukowego ze skórzaną nakładką do uderzania. Przechodzący przez uchwyt grot ze stali chromowo-wanadowej, hartowany do końca uchwytu, z 6-kątem do wspomagania kluczem, pow. niklowana na błyszcząco.