{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie producenta | 918 SPZ | |
| wielkość gniazda krzyżowego | 1 | |
| do śrub o ⌀ | 2,1 − 3 mm | |
| długość grotu | 80 mm | |
| długość całkowita | 178 mm | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | 8 mm | |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki Pozidriv | |
| końcówka do pobijania | tak | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki |
| Numer artykułu | 668305 1 | |
| EAN / GTIN | 4013288017772 | |
| Numer producenta | 05017050001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |