Wkrętaki do śrub z główką Phillips, krótkie, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene®, wielkość gniazda krzyżowego: 0

Nr art.: 667722 0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
872 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: Stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał Stal chromowo-wanadowa
do śrub o ⌀ do 2 mm
długość grotu 25 mm
długość całkowita 90 mm
końcówka grotu czarny
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak z główką Phillips
wykonanie chwytu Okrągłe
końcówka do pobijania nie
materiał uchwytu 2-komponentowa Haptoprene®
powierzchnia niklowane, chromowane
sześciokąt napędowy nie
wkrętaki z krótkim grotem tak
zmniejszona ⌀ grotu z przodu nie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 667722 0
EAN / GTIN 4067263013716
Numer producenta 667722 0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.