Zestaw wkrętaków PC z uchwytem „multicraft”, Liczba części: 11

Nr art.: 667551 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba części Ustaw cenę 11 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 11
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie; Wkrętak do wkrętów Phillips; Wkrętaki do śrub z gniazdem Torx®; do kluczy nasadowych 6-kątnych
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 667551 11
EAN / GTIN 7610733269730
Numer producenta 7220.

Opis

Wykonanie:

Uchwyt „multicraft” z tworzywa sztucznego o dużej udarności (bez zawartości kadmu), przystosowany do mocowania różnych grotów, zapewnia dobrą przyczepność nawet w dłoniach zanieczyszczonych olejem.
specjalny zestaw do komputerów.
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Płaskorównolegle osadzone końcówki pasują dokładnie do znormalizowanych rowków śrub. Ostrza grotów krzyżakowych frezowane dokładnie na wymiar. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.

Zawartość:

groty do wkrętów z rowkiem nr 659928: Wielk. 4 i 5,5
Groty do wkrętów z główką Phillips nr 659921: wielk. 1 i 2
Groty do Torx® nr 659922: wielk. TX10 i TX15
Wkrętaki precyzyjne (do wkrętów płaskich) nr 664415: wielk. 2 i 3
Wkrętaki precyzyjne (z główką Phillips) nr 668891: wielk. 0
Precyzyjne klucze nasadowe (do śrub z sześciokątem zewnętrznym).: 5 mm
Uchwyt z tworzywa sztucznego: 1 szt.

W dostawie:

Ze zwijanym pokrowcem tekstylnym.