Przyrząd do magnesowania, Typ: 1

Nr art.: 666451 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
181 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 9500 Magnet SB
długość 65 mm
szerokość 32 mm
wysokość 20 mm
Rodzaj produktu urządzenie do rozmagnesowywania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 666451 1
EAN / GTIN 4013288219589
Numer producenta 05033404001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Zastosowanie:

Do magnesowania i rozmagnesowania czubków narzędzi.
Wystarczy przesunąć narzędzie wzdłuż dodatniej strony przyrządu do magnesowania, aby grot natychmiast mocno przyciągnął śrubę. W celu rozmagnesowania przesunąć narzędzie wzdłuż strony ujemnej.