{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
| szerokość b | 24,8 mm | |
| wysokość h | 5,7 mm | |
| rozwartość klucza | 10 mm | |
| wymiar S | 17,5 mm | |
| chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
| powierzchnia | chromowany (niełuszcząco) | |
| Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz płaski |
| Numer artykułu | 657792 1-10 | |
| EAN / GTIN | 4062406277321 | |
| Numer producenta | 657792 1-10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |