Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Odginany klucz dynamometryczny ze skalą, Maks. Moment obrotowy: 800-3/4Nm

Nr art.: 657755 800-3/4

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Maks. Moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±4
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 800 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±4 %
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość całkowita L 1 214 mm
zakres momentu obrotowego 200 Nm - 800 Nm
Zakres momentów obrotowych 150 lbfft - 600 lbfft
podziałka skali, 1 kreska = 10 Nm
masa 7 300 g
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/4 cal
wskaźnik analogowy
sygnalizacja rozłączenia dotykowy
Zasada zadziałania wyzwolenie mechaniczne na długim odcinku
Kształt przyłącza czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Technika pomiarowa mechaniczny
funkcja łamania tak
wskazówka bierna nie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie ze skalą regulacji
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm; lbfft
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
Norma DIN EN ISO 6789
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657755 800-3/4

Opis

Wykonanie:

Mocny, jednoramienny klucz dynamometryczny, nastawiany według skali, z automatycznym wyzwalaniem. Mechanizm wyzwalający łamany sprawia, że niezamierzone przekręcenie gwintu jest bardzo mało prawdopodobne. Dokręcanie w prawo i w lewo przez przełożenie czworokąta. Z funkcją grzechotki.
Jednostki miary: Nm, lbfft.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się, dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest znowu gotowy do dalszej pracy. Wyzwolenie na długim odcinku sygnalizuje jednoznacznie użytkownikowi, że została osiągnięta nastawiona wartość.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dokręcania śrub wg zadanego momentu obrotowego. Przede wszystkim przy konserwacji, montażu i naprawach, ale również w produkcji małoseryjnej.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Gwarantowaną dokładność pomiaru momentu obrotowego osiąga się dopiero od wykalibrowanego zakresu momentu obrotowego według DIN EN ISO 6789.