{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
| szerokość b | 41 mm | |
| wysokość h | 22,3 mm | |
| Seria | 725QR / 20 | |
| obciążenie ciągłe | 200 Nm | |
| wymiar S | 38,5 mm | |
| liczba zębów | 36 | |
| chwyt trzpieniowy | 14×18 mm | |
| grzechotka przełączalna | tak | |
| grzechotka z wypychaczem | tak | |
| Rodzaj produktu | Zapadka |
| Numer artykułu | 657590 2-1/2 | |
| EAN / GTIN | 4018754139637 | |
| Numer producenta | 58253020 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |