{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
| szerokość b | 32 mm | |
| wysokość h | 16,4 mm | |
| obciążenie ciągłe | 135 Nm | |
| wymiar S | 28 mm | |
| liczba zębów | 48 | |
| chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
| materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
| powierzchnia | chromowana | |
| grzechotka przełączalna | tak | |
| grzechotka z wypychaczem | tak | |
| Rodzaj produktu | Zapadka |
| Numer artykułu | 657582 1-3/8 | |
| EAN / GTIN | 4062406277284 | |
| Numer producenta | 657582 1-3/8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |