• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

uvex 1 support Low shoes S1P Black/Yellow Widths 12 Sizes 43

Nr art.: 6568343
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

  • klasa ochrony: S1P
UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

klasa ochrony S1P
wielkość butów wg UE 43
kolor black / yellow
materiał podeszwy uvex 1
Właściwości przeciwpoślizgowe yes
wyjmowana wkładka yes
Rodzaj produktu Safety shoes

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6568343
EAN / GTIN 4031101798110
Numer producenta 6568343
Numer L L01670 2111
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • uvex 1 safety shoes in protection classes S1 P and S3 provide optimum protection and support for the human body’s individual movement patterns. Based on the latest physiological research findings and innovative technologies, the strain placed on the musculoskeletal system at work is reduced and the well-being of the safety shoe wearer is optimised. The ergonomic construction of uvex 1 safety shoes offers the perfect balance between protection and comfort. The design is characterised by clear lines and minimalism.

Cecha szcz.:

  • Type of product: Safety shoes
  • Product name: uvex 1 x-tended support
  • Product type: Shoes
  • Colour (filter): black/yellow
  • Protection class: S1P
  • Gender: Ladies’/mens’
  • Size: 43
  • Closure: BOA® Fit System
  • Brand: uvex
  • Toecap: uvex xenova® plastic toe cap
  • Insole: uvex 1/uvex 2 climate comfort footbed
  • Outer material: Micro suede
  • Slip resistance: SRC
  • Sole: uvex 1
  • Width: 12

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka