Carbide scriber

Nr art.: 6559610
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Scriber

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6559610
EAN / GTIN 4010886655962
Numer producenta 6559610
Numer L L60160 2229
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With drop mechanics
  • Replaceable tip (E-746)
  • With interchangeable tip No. E-746

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design: With exchangeable tip No. E-746
  • Material: Hard metal
  • Total height [mm]: 8 mm
  • Total length [mm]: 150 mm
  • Total width [mm]: 12 mm
  • VDE certified: no