• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

uvex 2 MACSOLE® Low shoes S3 Black/Orange Widths 11 Sizes 41

Nr art.: 6528241
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

  • klasa ochrony: S3
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
klasa ochrony S3
wielkość butów wg UE 41
kolor black / orange
materiał podeszwy uvex 1
Zapięcie Shoelaces
Właściwości przeciwpoślizgowe yes
wyjmowana wkładka yes
Rodzaj produktu Safety shoes

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6528241
EAN / GTIN 4031101653822
Numer producenta 6528241
Numer L L01670 1727
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Superior in all disciplines. The innovative uvex 2 safety shoe series in protection classes S3, S2 and S1 P is not afraid of a challenge: Optimum cushioning, ergonomic fit, low weight and the best climate properties ensure maximum performance in everyday working life and redefine the limits for safety shoes.

Cecha szcz.:

  • Type of product: Safety shoes
  • Product name: uvex 2 VIBRAM
  • Product type: Shoes
  • Colour (filter): black/orange
  • Protection class: S3
  • Gender: Ladies’/mens’
  • Size: 41
  • Closure: Elasticated laces with quick fastener
  • Brand: uvex
  • Toecap: uvex xenova® plastic toe cap
  • Insole: uvex 1/uvex 2 climate comfort footbed
  • Outer material: Micro suede
  • Slip resistance: SRC
  • Sole: uvex 2 VIBRAM®
  • Width: 11