{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| profil Torx® | TX45 | |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
| Wymiary profilu A | 7,8 mm | |
| ⌀ po stronie napędu | 22,7 mm | |
| długość | 140 mm | |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
| Numer artykułu | 643660 TX45 | |
| EAN / GTIN | 4018754006830 | |
| Numer producenta | 03131445 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |