Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, sześciokąt: 3/8cal

Nr art.: 643210 3/8
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
141 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (cal) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 3/8 cal
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
⌀ po stronie napędu 22,7 mm
długość 60 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 643210 3/8
EAN / GTIN 4018754008391
Numer producenta 03450024
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne i stabilne zamocowanie na czopie. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.