• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Mini płytki pełnowęglikowe z pełnym promieniem do rowkowania osiowego

Nr art.: 6403910
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Cutter insert for turning

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6403910
EAN / GTIN 7291075223682
Numer producenta 6403910
Numer L L24030 139

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowe i lutowane narzędzia do rowkowania, gwintowania i odcinania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 7 mm, promień narożnika (RE): 1 mm, głębokość cięcia, maks. (CDX): 4 mm, szerokość cięcia (CW): 2 mm, długość całkowita (OAL): 35 mm

Cecha szcz.:

  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 8 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 7 mm
  • Promień narożnika (RE) 1 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 4 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 2 mm
  • Szerokość wiertła (a) 5,9 mm
  • Maks. posuw podczas rowkowania osiowego (ffg(max)) 0,05 mm/obr.
  • Minimalny posuw podczas rowkowania Aial (ffg(min)) 0,02 mm/min
  • Długość całkowita (OAL) 35 mm
  • Występ min. (OHN) 20 mm