• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Płytki skrawające do toczenia wewnętrznego

Nr art.: 6403661
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Cutter insert for turning

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6403661
EAN / GTIN 7291075182811
Numer producenta 6403661
Numer L L24030 103

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowe i lutowane narzędzia do rowkowania, gwintowania i odcinania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, promień narożnika (RE): 0,2 mm, głębokość cięcia, maks. (CDX): 1,8 mm, szerokość cięcia (CW): 1,5 mm, długość całkowita (OAL): 35 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 1,8 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 1,5 mm
  • Szerokość wiertła (a) 5,3 mm
  • Dmin Odcinanie 6 mm
  • Długość całkowita (OAL) 35 mm
  • Występ min. (OHN) 19 mm