Płytki skrawające do rowkowania wewnętrznego i toczenia wgłębnego

Nr art.: 6402347
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Cutter insert for turning

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6402347
EAN / GTIN 7291075087017
Numer producenta 6402347
Numer L L24030 238

Opis

Opis:

  • Pełnowęglikowe i lutowane narzędzia do rowkowania, gwintowania i odcinania, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 5 mm, promień narożnika (RE): 0 mm, głębokość cięcia, maks. (CDX): 1 mm, szerokość cięcia (CW): 1 mm, długość całkowita (OAL): 30 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 5 mm
  • Promień narożnika (RE) 0 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 1 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 1 mm
  • Szerokość wiertła (a) 4,4 mm
  • Dmin Odcinanie 5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 30 mm