• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Zestaw nasadek do śrubokrętów do śrub Torx®, czworokąt. 1/2 cala 6-częśc., długie

Nr art.: 639509
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 6 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 6
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
długość 322 mm
szerokość 135 mm
wysokość 57 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 639509
EAN / GTIN 4018754269419
Numer producenta 91311413
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122 /3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub Torx® wewn. z gwintem M6 − M14.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

W dostawie:

nasadki wkrętakowe: 6 szt. wielk. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS