Komplet wkładek 6-kątnych, czworokąt. 1/2 cala 10-częściowy, Liczba zestawów: 10

Nr art.: 639402 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 334 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba zestawów Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 4-19
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 5×10

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 10
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 4-19 mm
długość 257 mm
szerokość 147 mm
wysokość 45 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
Stopień wypełnienia szuflady w G 5×10
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 639402 10
EAN / GTIN 4062406061418
Numer producenta 639402 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123;
Nasadki kluczy
wgDIN 3124.
Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 − M27.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Nasadki 6-kątne: 10 szt. nr 643229
rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10;
12; 14; 17; 19
przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS