Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 12 szt., Typ: 6

Nr art.: 637662 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
515 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 12 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 10-24
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 6×14

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 12
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 10-24 mm
Opakowanie Kaseta z tworzywa ABS
długość 357 mm
szerokość 176 mm
wysokość 52 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
Stopień wypełnienia szuflady w G 6×14
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637662 6
EAN / GTIN 4062406061302
Numer producenta 637662 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.
Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 − M16.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

nasadki 6-kątne: 9 szt. nr 642229 rozm. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
2 przedłużki: po 1 szt. nr 641029 rozm. 130; 255
1 grzechotka: nr 640025
przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS