Futuro Plus keyless chuck S2, 13 mm, 1/2″

Nr art.: 636614000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Drill chuck keyless

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 636614000
EAN / GTIN 4007430445759
Numer producenta 636614000
Numer L L01760 101243
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Specially developed for lightweight impact drills
  • Plastic sleeve
  • Double sleeve with radial locking for secure tool clamping
  • Keyless for quick tool change
  • Impact-proof version
  • Drills through using locking screw for clockwise and anti-clockwise operating machines
  • With spanner flat for assembly and disassembly

Cecha szcz.:

  • External Ø: 42.8 mm
  • Weight: 0.2 kg
  • Female thread: 1/2″ - 20 UNF
  • Length (closed): 72.4 mm
  • Wingspan: 1.5 - 13 mm