Hexagon socket key, extra long, 6 mm

Nr art.: 6351540
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Screwdriver

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6351540
EAN / GTIN 4010886635155
Numer producenta 6351540
Numer L L60160 4570
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • GEDORE vanadium steel 61CrSiV5, zinc-plated
  • Chrome vanadium steel 61CrSiV5, galvanised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • anti-magnetic: no
  • anti-roll protection [mm]: no
  • Ball head: no
  • Blade length 2: 38 mm
  • Blade length: 186 mm
  • Blade shape: Hexagonal
  • Cap rotatable: no
  • Design low spark: no
  • Handle available: no
  • Impact cap: no
  • Material: 61CrSiV5
  • REACH registration available: no
  • Surface: galvanised
  • Total length [mm]: 186 mm
  • Unit-tested: no
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm]: 6,0