Zestaw kluczy nasadowych, 3/8 cala 37-elem., typ: 12

Nr art.: 634799 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
240 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 37 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych: 8-19
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 4-10
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych 8-19 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 4-10 mm
Opakowanie Kaseta z tworzywa sztucznego ABS
długość 510 mm
szerokość 294 mm
wysokość 61 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy 12-kątny; wkrętak 6-kątny; Wkrętak do śrub TORX®; Klucz nasadowy do śrub TORX®
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 634799 12
EAN / GTIN 4062406060787
Numer producenta 634799 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.
Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M5 − M12, śrub TORX® zewn. z gwintem M4 − M12, śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M5 − M12, śrub TORX® wewn. z gwintem M3 − M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

nasadki 12-kątne: 11 szt. nr 637029 rozm. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
nasadki do śrub Torx®: 7 szt. wielk. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
nasadki 6-kątne,: 6 szt. nr 637629 rozm. 4; 5; 6; 7; 8; 10
nasadki 6-kątne do śrub Torx®: 8 szt. wielk. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 635729
przedłużki: 2 szt. nr 635429, rozm. 75; 240
przegub Cardana: 1 szt. nr 636229
grzechotka: 1 szt. nr 635025
przechowywane w: Kaseta z tworzywa sztucznego ABS

Wskazówka:

Zestaw oferuje dodatkowe miejsce na 4 szt. pojemników na drobne elementy nr 951251 rozm. 2×3/1 lub 2 szt. nr 951251 rozm. 2×6/1 (nieobjęte zakresem dostawy).